Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointeau avec poignée de protection

Pointeau de centrage
POINTEAU, 3MM
ZEBRA

Art. N° 071463 151

-,--

Pointeau avec poignée de protection

Art. N° 071463 151

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Manche en plastique deux composants
  • Dureté côté utile 54 – 58 HRC

  • Dureté au niveau de la tête d'impact 38 – 46 HRC

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur (L)

150 mm

Diamètre de la surface de frappe (a)

10 mm

Largeur de pointe (d)

3 mm

Longueur de protection contre les chocs (S1)

30 mm