Pointes type T Série T (parquets /caisses / palettes)
Pointes acier zingué série T tête large
POINTE T,LARGE BANDE0° 2,2X38MM GALVA50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Galvanisées
Compatibilité avec le DKN 3065 Art. N° 07035560
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 2,2 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête plate |