Pointes TPO En vrac, carton de 1, 2,5 ou 5 kg suivant les dimensions.
Pointes TPO brut lisses en carton
POINTES TP 1.2X18 LISSE CARTON 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête plate
- Lisse
- Acier brut
Fiches de données de sécurité(X)
Pointes spécifiques pour toutes application bois sur bois ou métal sur bois.
Diamètre nominal (d1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Diamètre de tête | 2,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête plate |
Poids net | 1 kg |
Conforme à la norme RoHS | Oui |