Pointes béton type lisse tête fraisée En vrac
Pointes béton acier trempé galva lisses TF en vrac
POINTE BETON LISS TF 3,4X40 BTE 1 KG
Art. N°
0478034040
EAN 4045989746873
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointe en acier trempé galvanisé brillant
- Tête fraisée quadrillée
- Corps lisse
- Dureté 50 HRC
- Angle de rupture supérieur ou égal à 45°
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Fixation provisoire
Diamètre nominal (d1) | 3,4 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |