Pointes bois en vrac lisses galvanisées à chaud 50µm
Pointes bois galvanisées à chaud tête plate
POINTE T.PLAT GALVA50 1.8X30 CARTON2.5KG
Art. N°
5088300344
EAN 4050641571526
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Série pointe tête plate lisse galvanisée à chaud 50μm (HDG)
- Pointes lisses
- Tête plate
- Galvanisées à chaud 50 µm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour fixation en extérieur
Diamètre nominal (d1) | 1,8 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Forme de tête | Tête plate |
Poids net | 2,5 kg |
Conforme à la norme RoHS | Oui |