Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier
Pointes bande 34° galva 12µm annelées tête plate
POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L63MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pointes en bande 34°
- Inclinaison des pointes
- Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)
- Pointe diamant à 45°
- Liaison papier
- Haute résistance à l'arrachement
- Galvanisation à chaud 12 µm
- Excellente résistance à la corrosion
- Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)
- La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)
- Diamètre de tête : 6,5 mm
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
** Information donnée à titre indicatif - une justification et des essais préalables sont nécessaires avant toute mise en oeuvre
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de construction ou de menuiserie extérieure (bardage, clims), ossature bois, fermettes, charpente, couverture, lattage
Diamètre nominal (d1) | 2,1 mm |
Longueur (l1) | 63 mm |
Diamètre de tête | 6,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |