Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
POINTES BETON DIGA CS2/3 40 MM

Art. N° 0864950040
EAN 4050382451422

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clou universel de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3

iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation des profils en U dans les cloisons sèches

  • Fixations dans la zone d'installation, cloisons sèches, etc., sur un substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines

Matière du clou

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre

Longueur de clou

40 mm

Diamètre du clou

2,6 mm

Diamètre de tête

6,3 mm

Nombre de clous

800 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche