Pointes en rouleaux 16° lisses
Pointes rouleau 16° acier brut lisse tête plate
NGL-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,5X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,3 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse |
Nombre par palette | 194400 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |