Pointes en rouleaux 16° torsadées galvanisées à chaud 12µm
Pointes rouleau 16°galva 12µm torsadées tête plate
POINTE T.PLAT RLX16° 3,1X90 TORS GALV12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes torsadées :
- en rouleau 16°
- lien metallique
- galvanisée à chaud 12µm pour utilisation en classe de service 2
- torsadées pour une meilleure résistance à l'arrachement, surtout pour les assemblages bois debout
- moins d'éclatement par rapport à un clou annelé
- meilleure pénétration dans le bois
- demande une appareil moins puissant pour la mise en oeuvre
Compatibilité machines :
- Würth : DCN 65, DCN 90, DCN 4590, DCN 3264
Fiches de données de sécurité(X)
Volige, liteaux, ossature, contreventements, lattage
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Nombre par palette | 135000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |