Polo de travail Jersey X
Polo de travail Jersey X
POLO JERSEY X MARINE L
MODYF
Art. N°
M447579002
EAN 4251596841584
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ce polo en tissu Jersey looké et stylé, est idéal pour vous, si vous recherchez un côté décontracté mais également habillé lors de votre travail.
- Polo 100% coton jersey
- Approx 175 g / m²
- Il vous garantit un look actuel et professionnel, idéal pour les personnes amenées à rencontrer des clients.
- Bords côtes au col et bas des manches, fentes latérales
- Patte 3 boutons
- Poche poitrine à droite
- Certifié Oeko-Tex® 100 - aucun produit toxique ou nocif pour votre corps et l'environnement n'est présent dans la composition de ce polo
Tailles disponibles :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCe polo de travail est idéal pour les professionnels au contact de leurs clients grâce à son aspect soigné et professionnel.
Mode d'emploiConseils d'entretien :
- Lavage à 40°
- Repasser à basse température
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Blanchiment interdit
- Nettoyage à sec interdit
Couleur | Marine |
Taille | L |