Pompe à graisse first
Pompe à graisse First
POMPE A GRAISSE EG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient pour les cartouches de graisses standard 400 g
- Corps de pompe en acier haute résistance avec tête soudée et filetage usiné
- Levier en acier équipé d'une poignée en caoutchouc souple
- Flexible haute pression de 300 mm en polyamide. Raccords M 10 x 100
- Agrafe hydraulique 4 mors
- Remplissage de graisse en vrac possible par valve standard
Fiches de données de sécurité(X)
Pompe à graisse économique pour la maintenance des machines industrielles, d'engins agricoles, d'engins de travaux publics et de véhicules poids lourds
Matière | Métal/caoutchouc |
Longueur | 380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,380 kg |