Pompe à graisse pneumatique, une main
Pompe à graisse, pneumatique, à une main
POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Action de pompage unique pour une distribution contrôlée de la graisse.
- La pompe peut être raccordée à n'importe quel réseau d'air comprimé (par exemple, compresseurs, compresseurs d'air de camion).
- Inclut un embout de raccord pneumatique.
- Débrancher l'alimentation en air comprimé de la pompe avant d'effectuer des réparations ou des tâches de maintenance.
- Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange homologués. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents causés par des composants tiers.
- Protéger les flexibles des dégâts et des températures élevées.
Nous excluons expressément toute autre utilisation de la pompe.
Ne jamais pointer la pompe lubrifiante vers des personnes ou des animaux.
Contribution à la protection de l'environnement
Respecter les dispositions concernant la manipulation des lubrifiants.
Fiches de données de sécurité(X)
Pompe à air comprimé pratique pour la lubrification de machines, de véhicules et d'appareils à l'aide de graisses disponibles dans le commerce.
Accès facile, même aux points de lubrification difficiles à atteindre.
Pression de service min. | 2 bar |
Pression de service max. | 8 bar |
Quantité d'alimentation par course | 0.5 cm³ |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |