Pontet non percé
Pontet métallique non percé
PONTETS METALLIQUES NON PERCES Ø32MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crochets en acier zingué
- Gain de temps de pose grâce au clouage au pistolet directement sur la partie plate du pontet
Conforme à la norme C.E.I. 68-2-52
Tenue au brouillard salin de 80 heures
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de tubes et de tuyaux par clouage au pistolet pour les gaines électriques et l'hydrocablé
Plage de serrage (Ø) | 32 mm |
Finition | Zingué |
Longueur du trou oblong | 27 mm |