Potelet pour console
Potelet garde-corps
POTELET CONSOLE MURALE D ECHAFAUDAGE
Art. N°
0962980417
EAN 4050641645241
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Potelet garde-corps pour console d'échafaudage.
- Alu/acier pour un potelet résistant et léger
- L'ensemble ne comprend pas la console murale.
Article ni repris, ni échangé.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 1200 mm |
Matière | Acier/aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 3,500 kg |