Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries - POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH - 1

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

Powerpack Li-Ion 28 V PYP
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
MASTER

Art. N° 5703800230
EAN 4056807631998

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Compatible avec les machines équipées d'une batterie 28 V actuellement sur le marché

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

28 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 3 Ah

Courant de charge max.

3.5 A

Longueur de câble

1,7 m

Poids de la batterie

995 g

Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries comprenant :
1 x
Chargeur Li-Ion 28 V AL 60-LI-2 Pour batterie rechargeable lithium-ion 28 volts

CHARGEUR-AL-60-SP

Quantité : 1 x
2 x
Batterie rechargeable Li-Ion 28 V

BATTERIE LI-2 28 V / 3,0 AH LI-ION

Description : Batterie puissante et robuste
Quantité : 2 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques