Presse-étoupe fixe, polyamide
Presse-étoupe fixe
PRESSE ETOUPE, PA; M 20X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Comme un contre-écrou n'est plus nécessaire, cela permet un vissage très rapide et permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent
- Pas d'outil spécial requis
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
Fiches de données de sécurité(X)
1. Insérer le presse-étoupe fixe dans l'alésage débouchant
2. Serrer l'écrou de fixation en le tournant vers la gauche
3. Insérer le câble et serrer l'écrou borgne vers la droite
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Diamètre de câble min./max. | 5-10 mm |
Diamètre trou min./max. | 16,1-16,3 mm |
Épaisseur de paroi min./max. | 1-4 mm |
Surplat (SW) | 20x24mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Matière du joint d'étanchéité du profil | Caoutchouc nitrile polytétrafluoroéthylène NBR/PTFE, halogéné |