Presse-étoupe, polyamide Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444
Presse-étoupe, métrique EN 60423
PRESSE ETOUPE, PA; M 12X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réducteur de tension intégré
- Grande plage d'étanchéité et de serrage
- Pose facile
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Filetage de raccordement | M12 x 1,5 |
Diamètre de câble min./max. | 3-6 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 8 mm |
Surplat (SW) | 15mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Polyamide - PA 6 V-2 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!