Primaire d'accroche universel
Primaire d’accroche universel
PRIMAIRE UNIVERSEL ACRYLIQUE BLANC 15L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polyvalent :
- convient pour supports alcalins, minéraux, supports non ferreux, bois, PVC
A base de résine acrylique
Excellente adhérence
Teinte : blanc
Finition : mate
Rendement : env. 10m²/L
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Température ambiante : >8°C et >5°C
Humidité du support : <5%
Avant application, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire universel acrylique.
Matériel d'application : brosse fibre synthétique, rouleau à poils courts en microfibre (10 mm) ou à poils moyens en polyester tissé (5-9 mm). Nettoyage du matériel à l'eau ensuite.
Poids net | 20,1 kg |
Contenu | 15 L |
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Blanc |
Épaisseur de revêtement max. | 40 µm |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Densité | 1,34 g/cm³ |
Résistance thermique min./max. | 35 à 5 °C |
Résistance thermique max. | 5 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine scellé |