Lève-plaque en forme de fourche
Lève-plaque en forme de fourche
LEVE-PANNEAU-SERRAGE-0-65MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Prise en main en toute sécurité et longévité accrue
Grâce aux mors de serrage fabriqués à partir de plastique de haute qualité avec revêtement en caoutchouc vulcanisé
Aucune décoloration
Le revêtement en caoutchouc sans couleur empêche la couleur des mors de marquer la pièce.
Travail sans fatigue
Poignée ergonomique
Flexible
La forme en fourche permet aux mors de serrage d'être poussés dans la pièce devant être levée par le côté ou l'avant.
Ne pas utiliser avec des grues, palans ou équipements similaires
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au transport de panneaux de particules et de bois, de tôles, de vitres, de meubles et de luminaires
Capacité de serrage min./max. | 0-60 mm |
Poids de charge max. | 120 kg |
Longueur | 240 mm |
Hauteur | 170 mm |
Largeur | 150 mm |