Prise triple chantier NF 10/16 A
Prise triple chantier NF 10/16 A
PRISE-TRIPLE-CHANTIER-NF10-16A
Art. N°
0969303221
EAN 4045989584611
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet le raccordement de 3 appareils électrique
- Protection Enfants
- 2P + T / 16 A / 250 V
- Porte-contact intégré dans le corps
- Livré serre-cable ouvert
- Un seul élément de contact
Conforme à la norme NF C 61-314
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Indice de protection IP | IP 44 |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |