Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle et produit d'étanchéité Silijoint Super RTV

Pâte à joint silicone Silijoint Plus
SILIJOINT PLUS GRIS 200ML

Art. N° 08933316
EAN 4046777990935
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.

Excellente résistance aux produits chimiques


  • Peut être utilisé dans les zones critiques où le joint entre en contact avec différents liquides

  • Résistance exceptionnelle à l'huile moteur et à l'huile de transmission, au liquide de refroidissement et à l'antigel


Système à durcissement sans acide


  • Non corrosif, donc sans impact négatif sur les composants électroniques et sur les sondes lambda


Produit d'étanchéité en aérosol à air comprimé


  • Application facile sans aide supplémentaire

  • Application uniforme du produit en fins cordons
Indication

Lors de l'étanchéification de carters d'huile et boîtes de vitesses par ex., il est essentiel que le mastic d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur. Pour cette raison il est recommandé d'appliquer le mastic d'étanchéité sur une surface de jonction. Assembler les deux pièces, appuyer dessus avec précaution et les faire glisser légèrement l'une vers l'autre. Séparer ensuite les deux pièces et retirer le mastic d'étanchéité qui a coulé à l'intérieur. Réassembler les composants dans les 5 minutes qui suivent maximum et serrer fermement. Avant la mise en service, respecter le temps de durcissement (en fonction de l'épaisseur du mastic d'étanchéité).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Adhérence optimale sur les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière. L'ancien produit d'étanchéité doit être complètement éliminé de la surface.

Couleur

Gris

Contenu

200 ml

Base chimique

Silicone neutre, base oxime

Odeur/parfum

Caractéristique

Résistance thermique min./max.

-60 à 260 °C

Résistance thermique à court terme max.

300 °C

Type d'applications

Pompes à eau
Pompes à huile
Couvercle avant
Couvercle de palier d'arbre à cames
Boîtier de thermostat
Carters d'huile
Couvercle de transmission
Zone d'admission
Etanchéité des accumulateurs

Densité

1,25 g/cm³

Temps de formation de peau min.

5 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation

3 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Dureté Shore A

26

Résistance à la traction min.

2.2 N/mm²

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme ASTM D-412

Allongement à la rupture max./conditions

550 % / conforme à la norme DIN 53504

Conductivité thermique λ

0.2 J/(m·s·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme ASTM D-2214/70

Coefficient de dilatation thermique

0.0002 1/K

Conditions relatives au coefficient de dilatation thermique

conforme à la norme ASTM EB-31

Rigidité diélectrique

16 kV/mm

Conditions de rigidité diélectrique

conforme à la norme ASTM D-149

Constante diélectrique

2,8

Conditions constante diélectrique

1MHz, ASTM D-150

Facteur de perte

0,002

Conditions de facteur de perte

1MHz, ASTM D-150

Résistivité de volume spécifique

1000000000000000 Ohm/cm

Conditions pour résistivité de volume spécifique

conforme à la norme ASTM D-257

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout Silijoint Super RTV

BUSE DE RECHANGE POUR SILIJOINT

x 3 pcs