Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Protection de dessous de caisse en cire

Protection de dessous de caisse cire
CIRE PROT.DESS.CAISSE TR SPRAY 500ML

Art. N° 08920781
EAN 4056807362885
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint
  • Elasticité permanente

  • Compatible avec les vernis, le caoutchouc et le PVC

  • Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Nettoyer soigneusement le pistolet pour protection de dessous de caisse après utilisation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour renforcer et traiter tous les revêtements de protection sur le PVC, la résine de caoutchouc, le bitume et les dessous de caisse à base de cire. Particulièrement adapté aux surfaces en métal non traitées.

Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Pression de fonctionnement : 2-4 bar.

Base chimique

Cire

Contenu

500 ml

Poids net

465 g

Couleur

Transparent

Teneur en solides min.

21 %

Conditions de séchage complet

à 20°C, 65% d'humidité relative, 400µ humide

Conditions pour la formation de peau

à 400μm

Temps de formation de peau min.

120 min

Densité

0,69 kg/l

Conditions de densité

à 15°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Résistance thermique max.

180 °C

Résistance thermique min.

-25 °C

Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.