Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pulvérisateur plastique haute pression

Pulvérisateur haute pression
PULVERISATEUR SOUS PRESSION 5 L

Art. N° 0891340500
EAN 4053479884707

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pulvérisateur haute pression polyvalent destiné au nettoyage des véhicules et des bâtiments

Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu


Large plage de pression.



Facile à remplir


Grand entonnoir de remplissage.



Travail mobile sans fatigue


Sangle de transport



Grand corps.


  • Raccord de flexible protégé des chocs

  • Support de lance de pulvérisation sécurisé.

  • Appui sûr


Application ciblée du produit.


Buse spéciale à jet plat



Joints FPM résistants aux produits chimiques.



Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable.



Résistant à l'aide phosphorique jusqu'à 85 %, résistant à l'acide hydrofluorique jusqu'à 50 %.

Indication

A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pulvérisation de primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment.

Volume de liquide

5 L

Pression de service

3 bar

Capacité de débit

1 L/min

Température de fonctionnement max.

30 °C

Matière

100% polyester, enduit de PVC

Hauteur x largeur

510 x 190 mm

Longueur du tuyau

1,3 m

Poids du produit (par pièce)

1,7 kg

Pièces détachées pour ce produit :
Kit dépannage jeu de joints Viton

KIT DEPANNAGE / JEU DE JOINTS 5 & 8L

Kit dépannage jeu de joints Viton pour pulvérisateurs plastiques
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques