Raccord, métrique
Clips-tubes Elmo pour pose de gaines et tubes IRL
CLIPS-TUBES ELMO DIAM.25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper
- Marqueur central pour l'alignement exact des raccords
- EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm
- Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse
- Fabriqué en Allemagne
- EN16-EN40
Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)
- EN50-EN63
Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la pose en surface de tuyaux en plastique rigides W-IS-EL-F, WPKu-EM-F et WPKu-EM-F-H0
Taille nominale | 25 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!