Raccord pour tresse coupe-feu W240
Raccord pour tresse
RACCORD POUR TRESSE CF 240
Art. N°
0875100008
EAN 4065746089098
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Feutre à base de fibre de silice haute température.
Découpe facile à l'aide d'un outil adapté.
Découpe facile à l'aide d'un outil adapté.
IndicationPour une application optimale veiller à ce que les supports soient solides, dépoussiérés, dégraissés et exempt de toutes substances pouvant nuires à la bonne installation du système. Afin de respecter le système, l’emploi de colle réfractaire et d’un manchon de raccord (pour les grandes longueurs) est obligatoire.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationManchon spécifique pour le raccordement entre deux cordons de tresse coupe-feu.
Mode d'emploiDécouper le manchon à la bonne dimension afin de pouvoir l'enrouler autour de la tresse coupe-feu, puis l'enrouler autour de cette dernière.
1. Choisir le diamètre de la tresse en fonction de la largeur du joint (Voir fiche technique tresse coupe-feu Art.N°0898 000 …). Après avoir dépoussiéré l'élément à calfeutrer, encoller les deux côtés du joint à l’aide de la colle et sur la profondeur souhaitée.
2. En cas de nécessité d'ajuster la longueur de la tresse coupe-feu W240, positionner un ruban adhésif afin de réaliser une découpe facile et propre.
3. Utiliser un couteau adapté ou une scie à laine.
4. Positionner la tresse coupe-feu W240 en la comprimant dans l’ouverture.
5. En cas de longueur supérieure à celle d’un rouleau et pour effectuer un raccord, utilisez obligatoirement le manchon raccord coupe-feu Art.N°0875 100 008 pour joindre les deux cordons mis bout à bout.
6. Positionner le cordon en position finale.
1. Choisir le diamètre de la tresse en fonction de la largeur du joint (Voir fiche technique tresse coupe-feu Art.N°0898 000 …). Après avoir dépoussiéré l'élément à calfeutrer, encoller les deux côtés du joint à l’aide de la colle et sur la profondeur souhaitée.
2. En cas de nécessité d'ajuster la longueur de la tresse coupe-feu W240, positionner un ruban adhésif afin de réaliser une découpe facile et propre.
3. Utiliser un couteau adapté ou une scie à laine.
4. Positionner la tresse coupe-feu W240 en la comprimant dans l’ouverture.
5. En cas de longueur supérieure à celle d’un rouleau et pour effectuer un raccord, utilisez obligatoirement le manchon raccord coupe-feu Art.N°0875 100 008 pour joindre les deux cordons mis bout à bout.
6. Positionner le cordon en position finale.
Largeur | 250 mm |
Longueur | 10 m |
Épaisseur | 6 mm |
Couleur | Blanc |
Densité | 0,8 kg/m³ |
Poids du produit (par pièce) | 2 kg |