Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raclette Avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable

Racloir avec cassette remplaçable
RACLETTE ROUGE 500 MM

Art. N° 0891350651
EAN 5705020775345

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raclette pour sol à double feuille avec feuilles de caoutchouc éponge souples et remplaçables



Raclette pour sol à col ferme


  • Très robuste

  • Longue durée de vie


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien facile


Lavable au lave-vaisselle (80 °C max. sans le caoutchouc éponge)



Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Conforme aux prescriptions halal et kasher

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La raclette à double feuille avec caoutchouc cellulaire est parfaite pour éliminer facilement l'eau et les résidus alimentaires de tous les sols. Convient à tous les types de sols et s'adapte très bien aux surfaces irrégulières. Les deux rebords permettent à la raclette d'absorber plus d'eau. La cartouche de rechange peut être facilement retirée pour être nettoyée ou remplacée.



Peut être associée à n'importe quel manche Vikan.

Couleur

Rouge

Matière

Polypropylène, caoutchouc cellulaire

Longueur

500 mm

Largeur

70 mm

Hauteur

115 mm

Poids du produit (par pièce)

280 g

Température d'utilisation min./max.

-20 à 80 °C

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium ergonomique

MANCHE ERGONOMIQUE ROUGE 151 CM

Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi