Radio et enceinte Bluetooth® à batterie Li-ion 18 V BTS 18-40 M-CUBE®
Enceinte sans fil Bluetooth BTS 18-40 M-CUBE
LOT RADIO-HP LI-ION 18 V BTS18-40 - 3PCS
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Connexion de deux enceintes en mode Bluetooth® avec la fonction TWS (True Wireless Stereo) pour un son stéréo encore plus riche et amélioré
- Fonction radio FM avec assistant vocal pour naviguer parmi les stations
- Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des supports de données USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go
- Prise d'entrée AUX pour écouter de la musique via le câble AUX fourni
- Connecteur fileté de 5/8 pouce avec douille de réduction de ¼ pouce pour un montage en option sur un support de caméra/laser
- Boîtier avec type de protection IPX5 et poignée de transport en aluminium
- Alimentation en option via une batterie M-CUBE de 18 volts ou le bloc d'alimentation fourni
Pour charger la batterie M-CUBE, un chargeur M-CUBE correspondant est également nécessaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension de fonctionnement sur secteur | 230 V/CA |
Tension de fonctionnement de la batterie | 18 V/DC |
Fréquence radio FM min./max. | 87,5-108 kHz |
Sortie (2 haut-parleurs) | 34 W |
Poids de la machine avec batterie | 3,55 kg |
RADIO - HAUT-PARLEUR LI-ION 18V BTS18-40
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!