Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

Rail d'arrimage Airline alu, semi-circulaire
RAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC1495
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 251
EAN 4038898487395

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
  • Pour diverses tâches de transport

  • Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage

  • A visser sur le plancher et/ou à monter sur la paroi du véhicule

  • Matériel de fixation inclus
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

ZSC1495

Largeur

50 mm

Hauteur

11,5 mm

Longueur

1495 mm

Poids du produit (par pièce)

1,200 kg

Couleur

Alu argent

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG10/11

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 1000

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 4000

ORSYMOBIL
With lashing eye for airline profile
x 1 pcs
Pion darrimage

PION POUR RAIL DARRIMAGE ZOE

ORSYMOBIL
Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 pcs
Barres de maintien SS pour profilé Airline

SUPPORT-VERTICAL-SS25

ORSYMOBIL
Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-POUR-RAIL-AVEC-ÉCROU-M8

ORSYMOBIL
For attaching components to airline lashing rails
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-AVEC-ÉCROU-M10X1-SFM

ORSYMOBIL
For attaching components to airline lashing rails
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-A-POIGNET-PLASTIQUE-SFS

ORSYMOBIL
For attaching components to airline lashing rails
x 1 pcs
Barre darrimage en aluminium noire

SUPPORT VERTICAL SS250

ORSYMOBIL
Les tiges peuvent être raccourcies individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à came avec pions

SANGLE-A-CAME-À-GRIFFES-2PIONS-KSG54

ORSYMOBIL
Suitable for a load capacity up to 300 daN
x 1 pcs
Barres de maintien SS pour profilé Airline

SUPPORT-VERTICAL-SS20

ORSYMOBIL
Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Barre darrimage en aluminium noire

SUPPORT VERTICAL SS200

ORSYMOBIL
Les tiges peuvent être raccourcies individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 pcs
Pion darrimage

ZOESE-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 pcs
Capuchons pour barres darrimage Airline en aluminium

CACHE POUR RAIL-AKZSC

ORSYMOBIL
Protection contre les arêtes vives
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium

BARRE-MAINT-TÉLÉSCOP-ALU-EXTENS-SS15

ORSYMOBIL
Avec fonction de réglage rapide
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Avec fonction de réglage rapide