Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 28/28

Rail de montage en C VARIFIX 28/28 acier zingué sendzimir
RAIL-VARIFIX-C 28/28/1,75 - 2M
VARIFIX

Art. N° 0862001003
EAN 4024835292481

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de bouchons de rails



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

28 mm

Hauteur (H)

28 mm

Épaisseur du matériau (t)

1,75 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

14,5 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

12,5 mm

Entraxe (LA1)

35 mm

Longueur de rail (L)

2 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud)

Poids par mètre

1170 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon de rail prémonté standardfix VARIFIX® Prémonté avec écrou et rondelle, zingué

BOULON-DE-FIXAT-MONTE-M8X40-(26/18)

VARIFIX
x 100 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs