Ralentisseur
Ralentisseurs routier
RALENT. CENTRAUX J/N L500XL400XH50
Art. N°
0899373976
EAN 4056807140223
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En caoutchouc reclyclé
Ralentisseur routier jaune/noir disponible en 2 hauteurs: 50 et 70 mm.
Jaune ou noir, 500*400 mm, à l'unité (précisez la couleur lors de la commande dans "information à préciser")
Jaune et noir, 250*400 mm, à la paire.
Fixation non incluse nécessaire:
Chevilles métalliques à expansion Art. n° 0904 901 862
4UN pour 1 module jaune ou noir
4UN pour une paire d’extrémités
Element droit :
Jaune ou noir, 500*400 mm, à l'unité (précisez la couleur lors de la commande dans "information à préciser")
Extrémité:
Jaune et noir, 250*400 mm, à la paire.
Fixation non incluse nécessaire:
Chevilles métalliques à expansion Art. n° 0904 901 862
4UN pour 1 module jaune ou noir
4UN pour une paire d’extrémités
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 500 mm |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 50 mm |
Couleur | Jaune |
Matière | Caoutchouc styrène-butadiène |