Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rallonge Pour outils Max

Rallonge de foret pour perceuse à percussion Max
VERL-BO-MAX-L1600MM

Art. N° 0647301600
EAN 4048539266258

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

En association avec l'adaptateur de raccordement Max
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

18 mm

Diamètre de tige

18 mm

Longueur

1600 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur de raccordement Pour forets pour perceuse à percussion et forets-aléseurs Max dun diamètre minimum de 32 mm

ADAPTATEUR POUR RALLONGE MAX Ø30

Pour forets et forets-aléseurs avec emmanchement SDS-max sur les machines avec emmanchement SDS-max