Ratissoire à lame rectangulaire
Ratissoire à pousser rectangulaire
RATISSOIRE RECT. A POUSSER LARG.16CM
Art. N°
0695942807
EAN 4053479364391
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de désherber les trottoirs, les allées, etc sans produit chimique
- Outil léger et facile à utiliser
- La ratissoire est déjà emmanchée avec un manche en bois de 1,40 m
- Compatible avec manches Art N°0695 943 897 et 0695 943 366
Outil à pousser
- Permet d'utiliser au mieux le poids du corps, donc moins de douleurs musculaires, moins de fatigue
- Evolution du design, nouveau modèle plus robuste et qualitatif
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 16 cm |
Longueur de lame x largeur de lame | 16 x 4 cm |
Longueur | 166 cm |