Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ratissoire à tirer

Ratissoire à tirer
RATISSOIRE

Art. N° 0695942806
EAN 4053479198941

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de sarcler, aérer et ameublir le sol

Deux branches relient l'outil au manche


  • Augmentent sa résistance et sa longévité

  • Permet un meilleur équilibre dans la qualité du travail

La lame est en acier soudé A3


  • Meilleure résistance dans le temps

  • Meilleur tranchant en périphérie

La lame est fine (1mm)


  • Permet une meilleure coupe

La lame est réaffûtable


  • Permet d’avoir toujours une coupe de qualité

La ratissoire est emmanchée avec un manche pomme en bois


  • Très confortable notamment par temps froid

  • Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La ratissoire à tirer est utilisée pour sarcler, aérer et ameublir le sol


Permet de désherber sans produits chimiques

Largeur

16 cm

Longueur

146 cm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Louchet Senlis

LOUCHET A REBORDS

Permet de déraciner, couper ou diviser les plants
x 1 pcs
Bêche française

BECHE

Permet de retourner, ameublir et aérer la terre
x 1 pcs
Houe forgée 14 cm

HOUE FORGEE 14 CM

Livrée emmanchée
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques