Règle de maçon en aluminium
Règle de maçon en aluminium
RÈGLE DE MAÇON ALU 2M
Art. N°
071464 76
EAN 4058794671636
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 voile, 2 alvéoles
- Embouts plastique montés aux extrémités
Profilé en aluminium
- Léger
- Ne rouille pas
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 2000 mm |
Largeur (B) | 18 mm |
Hauteur (H) | 100 mm |