Ressort de cintrage
Ressort de cintrage
Ressort intérieur Ø20 L.50cm
Art. N°
071405020
EAN 4050641535245
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ressort spécialement adapté au cintrage de tube multicouche.
Pour le cintrage de petites longueurs et extrémités de tubes, utiliser le modèle intérieur.
Pour le cintrage de grandes longueurs de tube et d'endroits inaccessibles avec le ressort intérieur, utiliser le modèle extérieur.
Facile à déplacer.
Pour le cintrage de grandes longueurs de tube et d'endroits inaccessibles avec le ressort intérieur, utiliser le modèle extérieur.
Facile à déplacer.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 20 mm |
Matière | Acier |