Ruban autocollant antidérapant
Revêtement antidérapant autocollant
BANDE ANTIDERAPANTE NOIRE 0,05X9M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les sols lisses, mouillés ou huileux peuvent provoquer des chutes et des accidents graves
- Revêtement antidérapant pour maintenir les sols propres sans risque de glissement
- Investissement pour la sécurité des employés, des clients et des visiteurs
Facile à utiliser
- Pose simple, rapide et propre sans compétences spécialisées requises
- Durable et résistant à l'usure
- Autocollant
- Nettoyage facile
Grains à base de minéraux antidérapants
incrustés dans un polymère ultra résistant collé avec un film en polyester robuste indéformable
Attention : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).
Ces données sont des recommandations basées sur nos essais et notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations techniques et des conseils, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Sur toutes les surfaces lisses dans les zones de passage très fréquentées, telles que les voies de camions ou de bus, surfaces de chargement, couloirs, locaux de production et de stockage, bâtiments publics, rampes, escaliers, échelles, marches sur les machines, engins de chantier, grues, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et lisses. Les zones endommagées ou cassées doivent être réparées. Outils requis : Rouleau de pression (réf. 0693011755)
- 1. Les pièces antidérapantes individuelles doivent être positionnées à une distance minimale de 12 mm et à une distance maximale de 50 mm les unes des autres.
- 2. Arrondir les coins de chaque pièce coupée.
- 3. Retirer la protection sur environ 50 mm et placer le revêtement antidérapant sur la surface. Eviter de toucher la colle avec les doigts.
- 4. Retirer davantage la protection et poser progressivement le revêtement antidérapant.
- 5. Pour les petites pièces coupées, retirer toute la protection en une fois. Tenir la pièce coupée par les coins et la placer sur la surface prévue en position centrale. Appuyer dessus.
- 6. Puis appuyer fermement à l'aide du rouleau de pression. Au cours de ce processus, toujours commencer au centre et diriger le rouleau vers les bords.
- 7. Poser le revêtement antidérapant sur les marches d'escalier, à environ 12-15 mm du bord de l'escalier, afin d'éviter toute usure prématurée et tout décollement du revêtement.
Retrait/remplacement :
- 1. Utiliser un pistolet thermique et une spatule pour retirer l'ancien matériau.
- 2. Si nécessaire, éliminer tout résidu de la surface à l'aide d'un solvant ou d'un dégraissant avant de reposer un revêtement antidérapant.
Matière | Polyester - PES |
Longueur | 9 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 700 µm |
Couleur | Noir |
Température de mise en œuvre min./max | 7 à 25 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / de 10°C à 30°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!