Rivet plastique expansible, type 4
Rivet à expansion en plastique, type 4
BROCHE-EN-PLASTIQUE-CITR/PEUG-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 8-8,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,5-7 mm |
Diamètre de tête (B) | 20 mm |
Hauteur de tête (C) | 6 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 10,7 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 8 mm |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 9642874480, 99950749740 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 6991X7 |