Rivet plastique expansible, type 4
Rivet à expansion en plastique, type 4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 0,8-20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,5-7 mm |
Diamètre de tête (B) | 16 mm |
Hauteur de tête (C) | 1,3 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 15 mm |
Couleur | Noir |