Rivet aveugle à agrafe souple, tête plate Aluminium/acier zingué
Rivet aveugle éclaté alu/acier zingué tête plate
RIVET TP BLEU RAL5017 4X25X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête : Aluminium ; tige : Acier zingué.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,7 mm |
Plage de serrage min./max. | 15-20 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture au cisaillement | 1300 N |
Charge de rupture à la traction | 1800 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4 x 25 mm |
Forme de tête | Tête plate |
Poids du produit (par pièce) | 2,600 g |