Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué
RIV-TP-ALU/AC-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assemblage riveté de qualité supérieure
- Raccordement propre et sécurisé
- Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
- Le manchon de rivet ne s'arrache pas lorsqu'il est soumis à une plage de serrage nominale basse
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Plage de serrage min./max. | 5,0-6,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,4 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1300 N |
Charge de rupture à la traction | 1500 N |
Matière du manchon | Aluminium, AlMg 2.5 |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Galvanisé |
Diamètre de perçage | 4,1 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 2,1 mm |