Rivet aveugle, tête cylindrique bombée
Rivet aveugle FH alu blanc/acier zingué
RIV.AV.TP.ZEBRA ALU BL 3,2/4,0- 7,9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 3,2 x 11,5 mm |
Plage de serrage min./max. | 4,0-8,0 mm |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Diamètre de tête (dk) | 6,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 850 N |
Charge de rupture à la traction | 1100 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Diamètre de perçage | 3,4 mm |
Forme de tête | Tête plate |