Rivet aveugle, tête plate
Rivet standard alu/acier tête plate
RIVET AVEUGLE TP AL 4,8X18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rivet aveugle multi-usage
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Plage de serrage min./max. | 12-14 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,1 mm |
Diamètre de perçage | 4,9 mm |