Rivet aveugle, tête plate pias®
Rivet autoperceur pias aluminium/acier zingué
RIV-TP-ALU/AC-(-/A2K)-(1,2-4,0)-4X10
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage et rivetage en une seule opération
Manchon : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)
Plage de rivetage spécifique
Gain de temps de 80 %
Foret en acier trempé :
- Positionnement précis sans poinçonnage préalable
- Peut être utilisé avec les aciers jusqu'à S 355
Corps de rivet en aluminium de qualité ZEBRA® :
- Rivetage propre et sécurisé
- Verrouillage fiable de la tige
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Assemblage riveté, résistant aux chocs et imperméable aux projections d'eau
La mise en œuvre nécessite un outil de rivetage et un embout spécifique.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,1 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,6 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 7,5 mm |
Diamètre de la pointe du foret (dp) | 4,2 mm |
Plage de serrage min./max. | 1,2-4,0 mm |
Épaisseur de matériau max. pour l'aluminium | 4 mm |
Épaisseur du matériau (acier) max. | 3 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1100 N |
Charge de rupture à la traction | 1600 N |
Forme de tête | Tête bombée |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!