Rivet éclaté, tête plate, aluminium/acier zingué, noir
Rivet éclaté tête plate alu/acier noir
RIVET TP NOIR RAL9005 4X16X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps : Aluminium/acier zingué, noir.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,50 mm |
Plage de serrage min./max. | 8,00-11,00 mm |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Anodisé noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture au cisaillement | 1270 N |
Charge de rupture à la traction | 1160 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4,00 x 16,00 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,200 g |