Rivet universel, tête plate
Rivet pétale alu/alu tête plate
RIVET UNIVERSEL ZEBRA EP.RIV.4-12 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rivet universel avec large expansion du corps rivet
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 24,5 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 9,6 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,9 mm |
Plage de serrage min./max. | 4,0-12,0 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 5-5,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 900 N |
Charge de rupture à la traction | 1150 N |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |