Rivet multi-usage, tête plate, aluminium noir
Rivet multi-usage tête plate aluminium/aluminium noir
RIVET PET. NOIR RAL9005 4X20X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps : Aluminium noir ; tige : aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Brut |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4 x 20 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,7 mm |
Plage de serrage min./max. | 2-7,5 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,2-4,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1000 N |
Charge de rupture à la traction | 1300 N |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |