Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à rivets aveugles HNG 28 N

Pince à rivets aveugles HNG 28 N
PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

Art. N° 0949810
EAN 4058794338560

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre

Reconnaissance simple et rapide de la buse appropriée


Code couleur sur les buses.



Réglage simple de la course


La course peut être réglée en tournant la fixation de buse.



Travail confortable et propre


  • La conception ergonomique du levier à main permet de travailler avec peu d'efforts.

  • Les buses fournies sont intégrées à l'alvéole en mousse et faciles à installer grâce à la clé de montage fournie.

  • Le réservoir de collecte de clous assure un poste de travail propre.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de rivet min./max.

3,0-6,4 mm

Longueur

500 mm

Largeur

140 mm

Hauteur

50 mm

Poids du produit (par pièce)

4335 g

Pince à rivets aveugles HNG 28 N comprenant :
1 x
Buse pour riveteuse HNG 28 N

NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8

Description :
4,8 mm
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 28 N

NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5

Description :
6,5 mm
Quantité : 1 x
Boîte de transport en plastique
1 x
Boîte de transport en plastique

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Description : Boîte à outils légère avec deux compartiments de rangement et poignée en aluminium
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)

Description :
3,0-3,2 mm
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 26/28

AY-NOZZLE-(F.HNG26N/HNG28)-YELL-4

Description :
4,0 mm
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-RED-(4,8-5)

Description :
4,8-5,0 mm
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-BLUE-6

Description :
6,0 mm
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour riveteuse HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4

Description :
6,4 mm
Quantité : 1 x
Clé de montage pour riveteuse
1 x
Clé de montage pour riveteuse

SP-UNI-KEY

Description : Pour buses de fixation
Quantité : 1 x
1 x
Récipient de collecte

RESERVOIR

Description : Pour riveteuse HNG 26
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour rivets de structure Monobolt

NOZ-(RVTR-07039373)-4,8

Description :
4,8 mm
Quantité : 1 x
1 x
Mors pour rivets de structure Monobolt

MTHPCE-(F.RVTR-070393733)-6,5

Description :
6,5 mm
Pour diamètre de 6,5 mm en aluminium, acier, acier inoxydable
Quantité : 1 x
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
Pièces détachées pour ce produit :
Mors de serrage pour riveteuse HNG 28

MORS RECHANGE PINCE RIVET HNG 28N

2 pièces