Robinet
Robinet pour bidon plastique 5 l
ROBINET DN42 POUR BIDON 5 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
Avantages :
- Dosage rapide, facile et propre sans bruit
- L'inclinaison permet aux gouttes de s'écouler pour un dosage pratique et propre, y compris dans les bouteilles à goulot étroit.
- Levier sans à-coups pour une utilisation facile
- Débits élevés - > 5 litres/min.
- Résistance à de nombreux produits chimiques
- Conforme aux réglementations relatives au traitement des aliments
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 18 g |
Couleur | Blanc |