Rondelle d'appui pour vis de construction de toit
Plaquette de répartition alu-zinc pour vis toiture
EMBASE-(A2K)-70X70X1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Tôle d'acier |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Convient pour vis | Diamètre 4,8mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre du trou (d1) | 4,9 mm |
Largeur (b1) | 70 mm |
Finition | Galvanisé |
Longueur x largeur | 70 x 70 mm |