Rondelle plate large acier zingué carrosserie
ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-5,3X20X1,25
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Pour vis | M5 |
Diamètre intérieur (d1) | 5,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 20 mm |
Épaisseur (h1) | 1,25 mm |